Startseite

ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V - CDM 08

KopierenKopieren
ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747103213

Artikelnummer

ILMCDM 08

Herstellernummer

CDM 08

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

frutti, connessione a crimpare frutti presa per contatti maschio