Startseite

ILME - ILMCDM 40 FRUTTO SPINA 40 POLI - CDM 40

KopierenKopieren
ILME - ILMCDM 40 FRUTTO SPINA 40 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747015165

Artikelnummer

ILMCDM 40

Herstellernummer

CDM 40

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

40

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione a crimpare frutti spina per contatti maschio