Startseite

ILME - ILMCDMA 1.5 CTT.M.AR.10A 1,5MMQ - CDMA 1.5

KopierenKopieren
ILME - ILMCDMA 1.5 CTT.M.AR.10A 1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber

Packung

  • 200 ST

EAN

8015747015417

Artikelnummer

ILMCDMA 1.5

Herstellernummer

CDMA 1.5

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

contatto a crimpare maschio