Startseite

ILME - ILMCHI 24 CS CUST.INC.4PIOLI SPORT.24P - CHI 24 CS

KopierenKopieren
ILME - ILMCHI 24 CS CUST.INC.4PIOLI SPORT.24P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747018272

Artikelnummer

ILMCHI 24 CS

Herstellernummer

CHI 24 CS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

versione standard metallica