ILME - ILMCHI 32 CS CUST.INC.4PIOLI SPORT.32P - CHI 32 CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 92 mm
Höhe - 35 mm
Mit Klappdeckel - ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747018524
Artikelnummer
ILMCHI 32 CS
Herstellernummer
CHI 32 CS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
92 mm
Höhe:
35 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
versione standard metallica


