Startseite

ILME - ILMCHO 06 L13 CST.MOB.1L.B.06P.PG13. OR - CHO 06 L13

KopierenKopieren
ILME - ILMCHO 06 L13 CST.MOB.1L.B.06P.PG13. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 47 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747019620

Artikelnummer

ILMCHO 06 L13

Herstellernummer

CHO 06 L13

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

43 mm

Höhe:

47 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale