ILME - ILMCHO 06 L16 CST.MOB.1L.B.06P.PG16. OR - CHO 06 L16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 47 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747019699
Artikelnummer
ILMCHO 06 L16
Herstellernummer
CHO 06 L16
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
47 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale


