ILME - ILMCHO 10 CST.MOB.2L.B.10P.PG16. OR - CHO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747019804
Artikelnummer
ILMCHO 10
Herstellernummer
CHO 10
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale


