Startseite

ILME - ILMCHO 32 CST.MOB.2L.B.32P.PG36. OR - CHO 32

KopierenKopieren
ILME - ILMCHO 32 CST.MOB.2L.B.32P.PG36. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 82.5 mm

  • Höhe - 94 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747020190

Artikelnummer

ILMCHO 32

Herstellernummer

CHO 32

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

82.5 mm

Höhe:

94 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale