Startseite

ILME - ILMCHO 48 L CST.MOB.1L.B.48P.PG36. OR - CHO 48 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHO 48 L CST.MOB.1L.B.48P.PG36. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 79 mm

  • Höhe - 107 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747020398

Artikelnummer

ILMCHO 48 L

Herstellernummer

CHO 48 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

79 mm

Höhe:

107 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale