ILME - ILMCHO 48 L29 CST.MOB.1L.B.48P.PG29. OR - CHO 48 L29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 79 mm
Höhe - 107 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747256025
Artikelnummer
ILMCHO 48 L29
Herstellernummer
CHO 48 L29
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
79 mm
Höhe:
107 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale


