Startseite

ILME - ILMCHO 50 CST.MOB.2L.B.50P.PG21. OR - CHO 50

KopierenKopieren
ILME - ILMCHO 50 CST.MOB.2L.B.50P.PG21. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747020459

Artikelnummer

ILMCHO 50

Herstellernummer

CHO 50

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

56 mm

Höhe:

56 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale