Startseite

ILME - ILMCHP 06 L CST.PAR.1L.B.06P.PG16 - CHP 06 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHP 06 L CST.PAR.1L.B.06P.PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747249409

Artikelnummer

ILMCHP 06 L

Herstellernummer

CHP 06 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

40 mm

Höhe:

53 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura singola con leva