Startseite

ILME - ILMCHP 24 CUST.PAR.2L.B.24P.1PG21 - CHP 24

KopierenKopieren
ILME - ILMCHP 24 CUST.PAR.2L.B.24P.1PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747250382

Artikelnummer

ILMCHP 24

Herstellernummer

CHP 24

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

45 mm

Höhe:

63 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura doppia