ILME - ILMCHP 32 CUST.PAR.2L.32POLI.1PG36 - CHP 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 67 mm
Höhe - 90 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747121958
Artikelnummer
ILMCHP 32
Herstellernummer
CHP 32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
67 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


