ILME - ILMCHP 32 L CUST.PAR.1L.B.32POL.1PG36 - CHP 32 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Breite - 67 mm
Höhe - 90 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8015747211628
Artikelnummer
ILMCHP 32 L
Herstellernummer
CHP 32 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


