Startseite

ILME - ILMCHP 48 LS CUST.PAR.1L.SP.48P.2PG36 - CHP 48 LS

KopierenKopieren
ILME - ILMCHP 48 LS CUST.PAR.1L.SP.48P.2PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 106 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747023115

Artikelnummer

ILMCHP 48 LS

Herstellernummer

CHP 48 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

106 mm

Höhe:

99 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da parete chiusura doppia