ILME - ILMCHV 06 LG CST.MOB.1 LEVA -GUARNIZ. - CHV 06 LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 58.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024235
Artikelnummer
ILMCHV 06 LG
Herstellernummer
CHV 06 LG
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
58.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura singola con leva , uscita verticale


