Startseite

ILME - ILMCHV 10 LG CST.MOB.1L.10P.GANCI-GUAR - CHV 10 LG

KopierenKopieren
ILME - ILMCHV 10 LG CST.MOB.1L.10P.GANCI-GUAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 63.5 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747024389

Artikelnummer

ILMCHV 10 LG

Herstellernummer

CHV 10 LG

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

63.5 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con leve e guarnizione, uscita verticale