ILME - ILMCHV 16 G CST.MOB.2L.16P.GANCI-GUAR - CHV 16 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 63.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024495
Artikelnummer
ILMCHV 16 G
Herstellernummer
CHV 16 G
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
63.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con leve e guarnizione, uscita verticale


