ILME - ILMCHV 24.29 CST.MOB.2L.B.24P.PG29. VE - CHV 24.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 43 mm
Höhe - 68 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024877
Artikelnummer
ILMCHV 24.29
Herstellernummer
CHV 24.29
Hersteller
ILM
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
43 mm
Höhe:
68 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia, versione standard metallica con 4 piolini, varianti: uscita verticale. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg29. Grandezza grandezza "104.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.



