ILME - ILMCHV 24 CST.MOB.2L.B.24P.PG21. VE - CHV 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 68 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747024648
Artikelnummer
ILMCHV 24
Herstellernummer
CHV 24
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
68 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale


