Startseite

ILME - ILMCHV 48 L CST.MOB.1L.B.48P.PG36. VE - CHV 48 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCHV 48 L CST.MOB.1L.B.48P.PG36. VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 79 mm

  • Höhe - 98 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747025188

Artikelnummer

ILMCHV 48 L

Herstellernummer

CHV 48 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

79 mm

Höhe:

98 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale