ILME - ILMCK 03 IAP CUSTODIA FISSA ANGOLO - CK 03 IAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 41.5 mm
Höhe - 25 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026338
Artikelnummer
ILMCK 03 IAP
Herstellernummer
CK 03 IAP
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
41.5 mm
Höhe:
25 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie da incasso ad angolo con uscita pressacavo e leva


