Startseite

ILME - ILMCK 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE - CK 03 V

KopierenKopieren
ILME - ILMCK 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747026505

Artikelnummer

ILMCK 03 V

Herstellernummer

CK 03 V

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

26.5 mm

Höhe:

55 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Versione standard isolante. Uscita verticale