ILME - ILMCK 03 VG CUSTODIA MOBILE GANCI - CK 03 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 32 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026659
Artikelnummer
ILMCK 03 VG
Herstellernummer
CK 03 VG
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
32 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Custodie mobili per frutti CK Con pressacavo PG11 con leva


