Startseite

ILME - ILMCK 03 VNS CST.MOB.VERT.NER.NO PRESS - CK 03 VNS

KopierenKopieren
ILME - ILMCK 03 VNS CST.MOB.VERT.NER.NO PRESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Mit Kabelverschraubung - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747026796

Artikelnummer

ILMCK 03 VNS

Herstellernummer

CK 03 VNS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP44

versione standard isolante