ILME - ILMCKA 03 I CUSTODIA INCASSO 4 POLI - CKA 03 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 30 mm
Höhe - 24 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026925
Artikelnummer
ILMCKA 03 I
Herstellernummer
CKA 03 I
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie da incasso , con leva in acciaio zincato


