ILME - ILMCKA 03 IA CUSTODIA FISSA ANGOLO - CKA 03 IA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 41.5 mm
Höhe - 24 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026956
Artikelnummer
ILMCKA 03 IA
Herstellernummer
CKA 03 IA
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
41.5 mm
Höhe:
24 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie da incasso ad angolo , leva in acciaio zincato


