ILME - ILMCKA 03 IAPS CST.FIS.ANG.L.NO PRESSAC. - CKA 03 IAPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 41.5 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026994
Artikelnummer
ILMCKA 03 IAPS
Herstellernummer
CKA 03 IAPS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
41.5 mm
Höhe:
24 mm
custodie da incasso ad angolo , senza uscita pressacavo, leva in acciaio zincato


