ILME - ILMCKA 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE - CKA 03 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 28 mm
Höhe - 60.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747027014
Artikelnummer
ILMCKA 03 V
Herstellernummer
CKA 03 V
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
28 mm
Höhe:
60.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie mobili , con piolini, uscita verticale


