Startseite

ILME - ILMCKA 03 VGS CST.MOB.L.NO PRESSACAVO - CKA 03 VGS

KopierenKopieren
ILME - ILMCKA 03 VGS CST.MOB.L.NO PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 51.5 mm

  • Betriebstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747027120

Artikelnummer

ILMCKA 03 VGS

Herstellernummer

CKA 03 VGS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

28 mm

Höhe:

51.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP44

custodie mobili , con leva, uscita verticale