Startseite

ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX - CKAX 03 I

KopierenKopieren
ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Betriebstemperatur - -40...125 °C

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747027519

Artikelnummer

ILMCKAX 03 I

Herstellernummer

CKAX 03 I

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

30 mm

Höhe:

24 mm

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP44

custodie da incasso ,con leva in acciaio inox