ILME - ILMCKSF 03 FR.PRESA 3P+T 10A MOLLA - CKSF 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747164474
Artikelnummer
ILMCKSF 03
Herstellernummer
CKSF 03
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja



