Startseite

ILME - ILMCKSM 03 FR.SPINA 3P+T 10A MOLLA - CKSM 03

KopierenKopieren
ILME - ILMCKSM 03 FR.SPINA 3P+T 10A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - pneumatisch

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747164412

Artikelnummer

ILMCKSM 03

Herstellernummer

CKSM 03

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

pneumatisch

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

con contatto maschio