Startseite

ILME - ILMCKSM 04 FR.SP.4P+T 10A MOLLA *NEW - CKSM 04

KopierenKopieren
ILME - ILMCKSM 04 FR.SP.4P+T 10A MOLLA *NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747164443

Artikelnummer

ILMCKSM 04

Herstellernummer

CKSM 04

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...14 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

con contatti maschio