Startseite

ILME - ILMCMAV 16.29 CU.MO.2L.A.10/16P.PG29.VE - CMAV 16.29

KopierenKopieren
ILME - ILMCMAV 16.29 CU.MO.2L.A.10/16P.PG29.VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747030069

Artikelnummer

ILMCMAV 16.29

Herstellernummer

CMAV 16.29

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

76 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodia mobile per chiusura doppia