ILME - ILMCMEF 10 T FR.PR.VIT.10+2P T.16A830V - CMEF 10 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747127912
Artikelnummer
ILMCMEF 10 T
Herstellernummer
CMEF 10 T
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


