Startseite

ILME - ILMCNEF 16 TN F.PRESA 16A 16P N17/32 TE - CNEF 16 TN

KopierenKopieren
ILME - ILMCNEF 16 TN F.PRESA 16A 16P N17/32 TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747032391

Artikelnummer

ILMCNEF 16 TN

Herstellernummer

CNEF 16 TN

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

32

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa