ILME - ILMCNEM 06 TX F.SPINA 16A 6P S.P. TEG - CNEM 06 TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747098380
Artikelnummer
ILMCNEM 06 TX
Herstellernummer
CNEM 06 TX
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


