Startseite

ILME - ILMCOB 24 CMS CUST.MOB.CON SERRAC.XCN24 - COB 24 CMS

KopierenKopieren
ILME - ILMCOB 24 CMS CUST.MOB.CON SERRAC.XCN24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747036689

Artikelnummer

ILMCOB 24 CMS

Herstellernummer

COB 24 CMS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Breite:

27 mm

Höhe:

63 mm

custodie isolanti portafrutti per montaggio mobile, con interasse di fissaggio 104 x 27 mm