Startseite

ILME - ILMCQF 05 FRUTTO PRESA 6P 16A - CQF 05

KopierenKopieren
ILME - ILMCQF 05 FRUTTO PRESA 6P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747037303

Artikelnummer

ILMCQF 05

Herstellernummer

CQF 05

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

per contatti femmina 16A