Startseite

ILME - ILMCSEF 16 N FR.PR.16A.16P.17/32 MOLLA - CSEF 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCSEF 16 N FR.PR.16A.16P.17/32 MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747094481

Artikelnummer

ILMCSEF 16 N

Herstellernummer

CSEF 16 N

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

32

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto presaConnessione con morsetto a mollaSerie CSECon contatti femminaFrutti serie CLASS, versione standardGrandezza "77.62"N. poli 32 poli + (2 frutti)