ILME - ILMCTSF 64 R FR.PR.CON.64P.D.A MOLLA - CTSF 64 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 64
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747041546
Artikelnummer
ILMCTSF 64 R
Herstellernummer
CTSF 64 R
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
64
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
ja


