Startseite

ILME - ILMCVP 16 L CST.PAR.16P.1L.INOX - CVP 16 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCVP 16 L CST.PAR.16P.1L.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 5 ST

EAN

8015747117135

Artikelnummer

ILMCVP 16 L

Herstellernummer

CVP 16 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP66

versione standard metallica