Startseite

ILME - ILMCX 02 7M FR.SPINA 2P 70A - CX 02 7M

KopierenKopieren
ILME - ILMCX 02 7M FR.SPINA 2P 70A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747182539

Artikelnummer

ILMCX 02 7M

Herstellernummer

CX 02 7M

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

70 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

I frutti modulari devono essere necessariamente montati su appositi telai, i quali vengono a loro volta montati nelle custodie tradizionali o sui supporti da quadro COB