ILME - ILMCX 02 BF MODULO PRESA MIXO-BUS - CX 02 BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Bemessungsstoßspannung - 0.8 kV
Packung
1 ST
EAN
8015747095921
Artikelnummer
ILMCX 02 BF
Herstellernummer
CX 02 BF
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
alloggiamento per connettori schermati



