Startseite

ILME - ILMCX 06 CF MODULO 16A 6P FEMMINA - CX 06 CF

KopierenKopieren
ILME - ILMCX 06 CF MODULO 16A 6P FEMMINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747041898

Artikelnummer

ILMCX 06 CF

Herstellernummer

CX 06 CF

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Schutzleiter:

nein

frutti modulari, connessione a crimpare senza contatti (da ordinare separatamente), frutti presa per contatti femmina, caratteristiche secondo EN 61984: 16A 500V 6kV 3 16A 400/690V 6kV 2, approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST. Tensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 G, limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C, realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0, durata meccanica: ≥ 500 cicli, resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ