ILME - ILMCX 08 CF MODULO 16A 8P. FEMMINA - CX 08 CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747129244
Artikelnummer
ILMCX 08 CF
Herstellernummer
CX 08 CF
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3


