Startseite

ILME - ILMCX 08 CM MODULO 16A 8P. MASCHIO - CX 08 CM

KopierenKopieren
ILME - ILMCX 08 CM MODULO 16A 8P. MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747221306

Artikelnummer

ILMCX 08 CM

Herstellernummer

CX 08 CM

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

frutti modulari serie MIXO